Jung - Ampoule incandescence 230 V vert pour mecanisme interrupteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - lampe à effluves
couleur de la source lumineuse - vert
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 0.001 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377024496
Réf. Sonepar
00749002272
Réf. Fournisseur
94GN
Réf. Commerciale
Jung
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
lampe à effluves
couleur de la source lumineuse
vert
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
0.001 A
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
consommation électrique nominale
0.8 mA
Ampoule incandescence 230 V vert pour mécanisme double interrupteur lumineux et témoin