Jung - Ampoule incandescence 230 V rouge pour mecanisme interrupteur

Jung - Ampoule incandescence 230 V rouge pour mecanisme interrupteur

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - bouton à contact maintenu

  • source lumineuse - lampe à effluves

  • couleur de la source lumineuse - rouge

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 0.001 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011377024489

Réf. Sonepar

00749002273

Réf. Fournisseur

94RT

Réf. Commerciale

Jung

application

bouton à contact maintenu

source lumineuse

lampe à effluves

couleur de la source lumineuse

rouge

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

0.001 A

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

consommation électrique nominale

0.8 mA

Ampoule incandescence 230 V rouge pour mécanisme double interrupteur lumineux et témoin