Jung - Ampoule incand. Pour IN 230V 1,1 mA - Blanc

Jung - Ampoule incand. Pour IN 230V 1,1 mA - Blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - bouton à contact maintenu

  • source lumineuse - lampe à effluves

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • source lumineuse fournie - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011377367104

Réf. Sonepar

00749002274

Réf. Fournisseur

95

Réf. Commerciale

Jung

application

bouton à contact maintenu

source lumineuse

lampe à effluves

couleur de la source lumineuse

blanc

tension nominale (Un)

230...230 V

source lumineuse fournie

Oui

douille

socle d'enfichage

consommation électrique nominale

0.5 mA

Ampoule néon pour interrupteur, interrupteur de contrôle et bouton pourssoir- Blanc 230V 0,5 mA