Jung - Ampoule incand. Pour IN 230V 1,1 mA - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - lampe à effluves
couleur de la source lumineuse - blanc
tension nominale (Un) - 400...400 V
courant nominal - 0.001 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377371804
Réf. Sonepar
00749002286
Réf. Fournisseur
98
Réf. Commerciale
Jung
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
lampe à effluves
couleur de la source lumineuse
blanc
tension nominale (Un)
400...400 V
courant nominal
0.001 A
source lumineuse fournie
Oui
douille
socle d'enfichage
consommation électrique nominale
0.5 mA
Ampoule néon pour interrupteur, interrupteur de contrôle triphasé et 20 Ampères - Blanc 400V 0,5 mA