Jung - Interrupteur a carte RFID - LS 990 Titane Anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - carte hôtel
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - anthracite
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377164642
Réf. Sonepar
00749716464
Réf. Fournisseur
ALCARDRFIDAN
Réf. Commerciale
Jung
modèle
carte hôtel
impression/marquage
sans
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
anthracite
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur
70 mm
hauteur
70 mm
Mécanisme avec enjoliveur de finition Interrupteur Hotelcard système RFID - Série LS 990 Titane Anthracite