Jung - Interface IP KNX Secure modulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - interface Ethernet
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377173378
Réf. Sonepar
00749012004
Réf. Fournisseur
IPS300SREG
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
interface Ethernet
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
autre
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
2
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Non
tension de fonctionnement
24...24 V
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP20
Interface IP KNX Secure pour visualiser ou configurer, encombrement 2 modules, montage sur rail DIN