Jvd - Sèche-Mains EXP'AIR blanc

JVD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • élément de chauffage à charge connectée - 800...800 W

  • type d'actionnement - électronique de rapprochement

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tension - 230...230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3324120007914

Réf. Sonepar

00354000791

Réf. Fournisseur

811791

Réf. Commerciale

Jvd

couleur

blanc

élément de chauffage à charge connectée

800...800 W

type d'actionnement

électronique de rapprochement

indice de protection (IP)

IP44

tension

230...230 V

fréquence

50 Hz

bruit de fonctionnement

75 dB

débit d'air

140 m³/h

classe de protection

II

avec parfum d'ambiance

Non

hauteur

430 mm

largeur

343 mm

profondeur

237 mm

poids

6.94 kg

protection contre le vandalisme

Oui

avec fiche

Oui

Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d’eau ou une solution d’évacuation directe. Garantie 3 ans.

Les Atouts de l'article:

35 % plus économique que les modèles concurrents50 % plus silencieux que les modèles concurrents100 % adapté aux PMR et à la petite enfance