Jvd - Sèche-Mains STELL'AIR blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
type d'actionnement - électronique de rapprochement
indice de protection (IP) - IP44
tension - 220...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3324120009628
Réf. Sonepar
00354000962
Réf. Fournisseur
811962
Réf. Commerciale
Jvd
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
type d'actionnement
électronique de rapprochement
indice de protection (IP)
IP44
tension
220...240 V
fréquence
50 Hz
bruit de fonctionnement
73 dB
débit d'air
140 m³/h
classe de protection
II
avec parfum d'ambiance
Non
hauteur
531 mm
largeur
340 mm
profondeur
262 mm
poids
6.24 kg
protection contre le vandalisme
Oui
avec fiche
Oui
Sèche-Mains STELL'AIR blanc automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d’un bac récupérateur d’eau ou une solution d’évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.
Les Atouts de l'article:
35 % plus économique que les modèles concurrents 73 dB : le plus silencieux du marché 100 % Ergonomique avec sa large ouverture et son éclairage