Jvd - Désinsectiseur INOX standard 30W TAE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage d'efficacité max. - 80 m²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3324120006269
Réf. Sonepar
00354000626
Réf. Fournisseur
855626
Réf. Commerciale
Jvd
plage d'efficacité max.
80 m²
Désinsectiseur INOX standard 30 W TAE avec 2 tubes anti-éclats de 15 W. Surface protégée autour de 80 m2, à suspendre.
Les Atouts de l'article:
À suspendreInterrupteur ON/OFF