Jvd - Désinsectiseur INOX standard 80W TAE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage d'efficacité max. - 200 m²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3324120006306
Réf. Sonepar
00354000630
Réf. Fournisseur
855630
Réf. Commerciale
Jvd
plage d'efficacité max.
200 m²
Désinsectiseur INOX standard 80 W TAE avec 2 tubes anti-éclats de 40 W. Surface protégée autour de 200 m2, à suspendre.
Les Atouts de l'article:
À suspendreInterrupteur ON/OFF