Kaufel - BrioSpot Encastre -BAES - Evac. Led - Autotestable SATI - Blanc - NF AEAS & ENV

Kaufel - BrioSpot Encastre -BAES - Evac. Led - Autotestable SATI - Blanc - NF AEAS & ENV

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP43

  • puissance du système - 0.5 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5415022522112

Réf. Sonepar

00255252211

Réf. Fournisseur

100110K

Réf. Commerciale

Kaufel

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP43

puissance du système

0.5 W

température de couleur

6000...6000 K

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

temps d'opération nominal

1...1 h

type de pictogramme

autre

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

pictogramme inclus

Oui

avec télécommande

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiMh

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

ballast électronique

appareil de commande échangeable

Non

élément de distribution de lumière

autre

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

régulation constante du flux lumineux

Oui

classe de protection

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

facteur de puissance (cos phi)

0.4

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

128 mm

hauteur/profondeur

8.5 mm

longueur

220 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

8

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

autre

BrioSpot Encastré /BAES - Evac. Led - Autotestable SATI - Blanc - NF AEAS & ENV

Les Atouts de la gamme:

BrioSpot R - la gamme encastré