Kaufel - INDULUX - Luminaire tube evacuation inox316L conventionnel 100% LED - 48V - LSC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP68
puissance du système - 5 W
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle - auto-test automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022493597
Réf. Sonepar
00255249359
Réf. Fournisseur
101214K
Réf. Commerciale
Kaufel
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP68
puissance du système
5 W
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Oui
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
40
douille
sans
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
48...48 V
appareillage
transformateur électronique
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe de protection
II
flux lumineux en mode veille
45 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
114 mm
hauteur/profondeur
114 mm
longueur
398 mm
nombre de pôles
6
type de connexion
autre
INDULUX / Luminaire tube évacuation inox316L conventionnel 100% LED - 48V - LSC
Les Atouts de l'article:
Luminaire évacuation étanche cylindrique Conventionnel - 100% LED - 48VCC - NF AEAS - LSC - 200lm - P - IP68 IK10 - Conso <5W - Equipé de 1 x PE - 960°C - Dimensions en mm (LxlxØ) : 398x120x108 - Enveloppe Inox 316L / Polycarbonate - Livré avec 3 étiquettes réglementaires - Adapté pour utilisation en MILIEU MARIN
Les Atouts de la gamme:
Conciliez esthétique et exigences industrielles Robuste pour les environnements industriels, son design s'adapte harmonieusement aux bâtiments tertiaires. Indulux, solution en acier inoxydable résiste à la poussière et à l'eau, même dans les conditions extrêmes. Son ouverture coulissante facilite l'installation et la maintenance. Son éclairage LED performant mettra en valeur tout type d'établissement où la sécurité est le maître mot. Indulux est disponible en BAES et LSC (fonctions évacuation et ambiance).