Kaufel - INDULUX - Luminaire tube evacuation inox316L adressable 100% LED - 230V - LSC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
indice de protection (IP) - IP68
puissance du système - 6.5 W
température de couleur - 6000...6000 K
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022493641
Réf. Sonepar
00255249364
Réf. Fournisseur
101215K
Réf. Commerciale
Kaufel
flux lumineux utile
200 lm
indice de protection (IP)
IP68
puissance du système
6.5 W
température de couleur
6000...6000 K
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
surveillance centralisée
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
3
nombre de têtes de luminaire
0
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...40 °C
flux lumineux en mode veille
200 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
114 mm
hauteur/profondeur
114 mm
longueur
398 mm
diamètre externe
108 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
6
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
INDULUX / Luminaire tube évacuation inox316L adressable 100% LED - 230V - LSC
Les Atouts de l'article:
Luminaire évacuation étanche cylindrique Adressable - 100% LED - 230VAC - NF AEAS - LSC - 200lm - P - IP68 IK10 - Conso <6,5W/7VA - Equipé de 1 x PE - 960°C - Dimensions en mm (LxlxØ) : 398x120x108 - Enveloppe Inox 316L / Polycarbonate - Livré avec 3 étiquettes réglementaires - Adapté pour utilisation en MILIEU MARIN
Les Atouts de la gamme:
Conciliez esthétique et exigences industrielles Robuste pour les environnements industriels, son design s'adapte harmonieusement aux bâtiments tertiaires. Indulux, solution en acier inoxydable résiste à la poussière et à l'eau, même dans les conditions extrêmes. Son ouverture coulissante facilite l'installation et la maintenance. Son éclairage LED performant mettra en valeur tout type d'établissement où la sécurité est le maître mot. Indulux est disponible en BAES et LSC (fonctions évacuation et ambiance).