Kaufel - ALTILED- BAES Bloc a phare etanche SATI modulaire - 100% LED - NF AEAS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 3.5 W
température de couleur - 6000...6000 K
fonction - éclairage d'évacuation
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022346701
Réf. Sonepar
00255226500
Réf. Fournisseur
226500
Réf. Commerciale
Kaufel
flux lumineux utile
1000 lm
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
3.5 W
température de couleur
6000...6000 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Non
type de commutation
opération maintenue
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
nombre de têtes de luminaire
0
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
flux lumineux en mode veille
3 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.5
largeur
143 mm
hauteur/profondeur
95 mm
longueur
326 mm
largeur d'encastrement
166 mm
longueur d’encastrement
337 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
4
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
ALTILED/ BAES Bloc à phare étanche SATI modulaire - 100% LED - NF AEAS
Les Atouts de l'article:
Bloc à phare étanche SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 1000lm/1h - NP - IP65 IK08 - Conso 3W - Classe II - Dimensions en mm (Lxlxh) : 327x144X98 - Classe II - "Design & Concept Novateur" - Modulable - Débrochable - Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Forte puissance pour tous les environnementsKaufel a développé la gamme Altiled afin de répondre aux besoins et contraintes des installateurs tout en facilitant leur quotidien. Kaufel bouscule les standards avec cette nouvelle solution car elle convient parfaitement aux environnements.