Kaufel - BRIO+-Bloc evac. etanche SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - V+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 0.5 W
température de couleur - 6000...6000 K
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414363609049
Réf. Sonepar
00255360904
Réf. Fournisseur
226703
Réf. Commerciale
Kaufel
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
0.5 W
température de couleur
6000...6000 K
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
nombre de têtes de luminaire
0
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
flux lumineux en mode veille
3 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.4
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
37 mm
hauteur/profondeur
117 mm
longueur
41.6 mm
largeur d'encastrement
130 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
longueur d’encastrement
225 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
4
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
BRIO+/Bloc évac. étanche SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - V+
Les Atouts de l'article:
Bloc évacuation étanche SATI - TOUT LED - NF AEAS - Eligible aux C.E.E. - BAES - LED témoin - 45lm/1h - NP - IP65 IK10 - Conso 0,5W - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x41.6 - NF ENVIRONNEMENT - Garantie 3 ans - Livré avec ses 2 étiquettes réglementaires, modulables et clippables
Les Atouts de la gamme:
Discret et multi-fonctionsNotre gamme BRIO+ intégre la fonction Visibilité+ qui permet d'accroître la visibilité des indications de balisage et d'emprunter le chemin le plus court en cas d'une évacuation d'urgence. Seul les références des BRIO+ Évacuation, Locaux à sommeil et LSC mono-tension Évacuation sont concernées par cette nouvelle fonction. Pour en savoir plus sur Visibilité+.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité.