Kaufel - PRIMO3-Bloc evac.-habitation SATI -100% LEDS - NF AEAS & ENV.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 0.7 W
température de couleur - 6000...6000 K
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022263152
Réf. Sonepar
00255000045
Réf. Fournisseur
246220K
Réf. Commerciale
Kaufel
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
0.7 W
température de couleur
6000...6000 K
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...5 h
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
nombre de têtes de luminaire
0
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
flux lumineux en mode veille
3 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.4
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
61 mm
hauteur/profondeur
112 mm
longueur
66 mm
largeur d'encastrement
125 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
longueur d’encastrement
265 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
4
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
PRIMO3/Bloc évac./habitation SATI -100% LEDS - NF AEAS & ENV.
Les Atouts de l'article:
Bloc évacuation/habitation SATI - TOUT LED - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - BAES/BAEH - LED témoin - 45lm/1h 8lm/5h - NP - IP42 IK07/10(avec vis) - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - Conso 0,7W - Eligible aux C.E.E. - Garantie 3 ans - Livré avec ses 2 étiquettes réglementaires, modulables et clippables
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète et facile à installerLa gamme Primo3 est la plus large de notre catalogue, disposant de nombreuses fonctionnalités et possibilités de montage. Une gamme donc robuste et complète.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité