Kaufel - Boitier d'interfacage automatique pour Gamme DBR et-ou DL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 85 mm
largeur - 53 mm
longueur - 65 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022120806
Réf. Sonepar
00255280000
Réf. Fournisseur
280000
Réf. Commerciale
Kaufel
hauteur
85 mm
largeur
53 mm
longueur
65 mm
Boitier d'interfaçage automatique pour Gamme DBR et-ou DL - Système Plug & Play - Sans programmation - Bornier pour contact alarme incendie - Surveillance continue ligne télécommande - Dimensions en mm (Lxlxh) : 105x58x90