Kaufel - Source Centrale SCA (VAC) - 800VA - 700W - Autonomie 1h - Equipee de 6 departs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 700 W
système de contrôle - touche de contrôle
temps d'opération nominal - 1...1 h
indice de protection (IP) - IP21
type de commutation - non permanent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414363932789
Réf. Sonepar
00255315003
Réf. Fournisseur
315003
Réf. Commerciale
Kaufel
puissance
700 W
système de contrôle
touche de contrôle
temps d'opération nominal
1...1 h
indice de protection (IP)
IP21
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
tension nominale (Un)
230...230 V
classe de protection
I
longueur
730 mm
largeur
245 mm
hauteur
665 mm
Source centrale alternative permanente - 800VA - 700W - Autonomie 1h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 6 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 730x245x665 - Mode de pose murale