Kaufel - Source Centrale SCA (VAC) - 2000VA - 1600W - Autonomie 1h - Equipee de 6 departs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 1600 W
système de contrôle - touche de contrôle
temps d'opération nominal - 1...1 h
indice de protection (IP) - IP21
type de commutation - non permanent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414363932758
Réf. Sonepar
00255315006
Réf. Fournisseur
315006
Réf. Commerciale
Kaufel
puissance
1600 W
système de contrôle
touche de contrôle
temps d'opération nominal
1...1 h
indice de protection (IP)
IP21
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
tension nominale (Un)
230...230 V
classe de protection
I
longueur
925 mm
largeur
480 mm
hauteur
1320 mm
Source centrale alternative permanente - 2000VA - 1600W - Autonomie 1h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 6 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 935x480x1320 - Mode de pose au sol