Kaufel - Source Centrale SCA (VAC) - 2700VA - 2160W - Autonomie 6h - Equipee de 6 departs

Kaufel - Source Centrale SCA (VAC) - 2700VA - 2160W - Autonomie 6h - Equipee de 6 departs

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 2160 W

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • temps d'opération nominal - 6...6 h

  • indice de protection (IP) - IP21

  • type de commutation - non permanent

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5415022188905

Réf. Sonepar

00255218890

Réf. Fournisseur

316009

Réf. Commerciale

Kaufel

puissance

2160 W

système de contrôle

touche de contrôle

temps d'opération nominal

6...6 h

indice de protection (IP)

IP21

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

tension nominale (Un)

230...230 V

classe de protection

II

longueur

925 mm

largeur

480 mm

hauteur

1320 mm

Source centrale alternative permanente - 2700VA - 2160W - Autonomie 6h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 6 départs - Dim ensions en mm (Lxlxh) : 2 armoires -> 935x480x1320 + 935x480x895 - Mode de pose au sol