Kaufel - Source Centrale-SCB (VCC) - 24Vcc - 1800W - Autonomie 1H - Equipee de 6 departs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 1800 W
système de contrôle - touche de contrôle
temps d'opération nominal - 1...1 h
indice de protection (IP) - IP21
type de commutation - non permanent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022129717
Réf. Sonepar
00255212971
Réf. Fournisseur
331016
Réf. Commerciale
Kaufel
puissance
1800 W
système de contrôle
touche de contrôle
temps d'opération nominal
1...1 h
indice de protection (IP)
IP21
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
tension nominale (Un)
24...24 V
classe de protection
II
longueur
925 mm
largeur
480 mm
hauteur
1320 mm
Source Centrale-SCB (VCC) - 24Vcc - 1800W - Autonomie 1H - Equipée de 6 départs