Kaufel - Source Centrale SCB (VCC)- 48V 80W - Autonomie 1h - Equipee de 4 departs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 80 W
système de contrôle - touche de contrôle
temps d'opération nominal - 1...1 h
indice de protection (IP) - IP21
type de commutation - non permanent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022342154
Réf. Sonepar
00255332001
Réf. Fournisseur
332001
Réf. Commerciale
Kaufel
puissance
80 W
système de contrôle
touche de contrôle
temps d'opération nominal
1...1 h
indice de protection (IP)
IP21
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
tension nominale (Un)
48...48 V
classe de protection
I
longueur
470 mm
largeur
220 mm
hauteur
660 mm
Source centrale continue permanente - 48V 80W - Autonomie 1h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 4 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 475x185x610 - Mode de pose murale