Kaufel - Source Centrale SCB (VCC)- 48V 400W - Autonomie 1h - Equipee de 6 departs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 400 W
système de contrôle - touche de contrôle
temps d'opération nominal - 1...1 h
indice de protection (IP) - IP21
type de commutation - non permanent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414363932529
Réf. Sonepar
00255332004
Réf. Fournisseur
332004
Réf. Commerciale
Kaufel
puissance
400 W
système de contrôle
touche de contrôle
temps d'opération nominal
1...1 h
indice de protection (IP)
IP21
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
tension nominale (Un)
48...48 V
classe de protection
I
longueur
730 mm
largeur
245 mm
hauteur
665 mm
Source centrale continue permanente - 48V 400W - Autonomie 1h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 6 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 730x245x665 - Mode de pose murale