Kaufel - Coffret anti panique pour source centrale de type SCB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de contrôle - sans
indice de protection (IP) - IP65
type de commutation - non permanent
avec interrupteur à distance - Oui
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414363932390
Réf. Sonepar
00255332030
Réf. Fournisseur
332030
Réf. Commerciale
Kaufel
système de contrôle
sans
indice de protection (IP)
IP65
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
classe de protection
I
longueur
310 mm
largeur
145 mm
hauteur
436 mm
Coffret anti panique pour source centrale de type SCB - Equipé de 2 départs par fusibles bipolaires - 440W maxi. - Dimensions en mm (Lxlxh) : 275x140x370 - Voir descriptif complémentaire en pièces jointes