Kaufel - Source Centrale-SCB (VCC) - 110Vcc - 1800W - Autonomie 1h - Equipee de 6 departs

Kaufel - Source Centrale-SCB (VCC) - 110Vcc - 1800W - Autonomie 1h - Equipee de 6 departs

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 1800 W

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • temps d'opération nominal - 1...1 h

  • indice de protection (IP) - IP21

  • type de commutation - non permanent

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5414363932291

Réf. Sonepar

00255333011

Réf. Fournisseur

333011

Réf. Commerciale

Kaufel

puissance

1800 W

système de contrôle

touche de contrôle

temps d'opération nominal

1...1 h

indice de protection (IP)

IP21

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

tension nominale (Un)

110...110 V

classe de protection

II

longueur

925 mm

largeur

480 mm

hauteur

1320 mm

Source centrale continue permanente - 110V 1800W - Autonomie 1h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 6 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 935x480x1320 - Mode de pose au sol