Kaufel - Balise au Sol Lumineux - Luminaire evacuation etanche conventionnel - LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP68
puissance du système - 0.7 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022505955
Réf. Sonepar
00255250595
Réf. Fournisseur
422010
Réf. Commerciale
Kaufel
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP68
puissance du système
0.7 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
sans
mode de pose
montage au sol
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
4 côtés
pictogramme inclus
Non
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Non
avec télécommande
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...230 V
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...60 °C
flux lumineux en mode veille
45 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.4
distance de visibilité du pictogramme
7 m
largeur
150 mm
hauteur/profondeur
21 mm
longueur
150 mm
diamètre externe
150 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
câble de connexion avec fiches principales (2P+E)
Balise au Sol Lumineux - Luminaire évacuation étanche conventionnel - LED
Les Atouts de l'article:
Balise au Sol Lumineux - Luminaire évacuation étanche conventionnel - LED - Conso : <0,8W/<1,3VA - 45lm - IP68 IK10 - NF AEAS - 48 à 230V - Livrée avec connecteur IP68 - Dimensions en mm - Diamètre:150 / H:21 - Livrée avec 2 vis inox + chevilles à frapper - Electronique dans la balise - N'impose pas la pose de boîtier à sceller
Les Atouts de la gamme:
Sécurité et fiabilité pour vos parkingsLa balise de sol BSL+ est performante. Disposant d’un design extra plat (21mm), elle présente une grande robustesse grâce à son corps en inox 316L. Offrant une visibilité à 360 degrés par l’intermédiaire de 4 fenêtres éclairantes en polycarbonate (45lm). Facile à installer et flexible, une seule référence pour une alimentation multi-tension (48Vcc à 230Vca). La BSL+ est une solution économique basée sur une technologie LED à basse consommation.