Kaufel - PRIMO3-LSC evac. etanche 100% LED - 48Vcc - NF AEAS & ENV. LSC

Kaufel - PRIMO3-LSC evac. etanche 100% LED - 48Vcc - NF AEAS & ENV. LSC

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 0.95 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5415022263268

Réf. Sonepar

00255000057

Réf. Fournisseur

442405K

Réf. Commerciale

Kaufel

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP65

puissance du système

0.95 W

température de couleur

6000...6000 K

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

système de contrôle

touche de contrôle

mode de pose

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

temps d'opération nominal

1...1 h

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

permanent

avec interrupteur à distance

Non

avec télécommande

Oui

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

type de batterie

sans

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

nombre de têtes de luminaire

0

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

DC

tension nominale (Un)

48...48 V

appareillage

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable

Non

élément de distribution de lumière

sans

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

régulation constante du flux lumineux

Non

classe de protection

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...-30 °C

flux lumineux en mode veille

45 lm

facteur de puissance (cos phi)

0.4

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

61 mm

hauteur/profondeur

112 mm

longueur

66 mm

largeur d'encastrement

125 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

longueur d’encastrement

265 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

4

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

raccordement à vis

PRIMO3/LSC évac. étanche 100% LED - 48Vcc - NF AEAS & ENV. LSC

Les Atouts de l'article:

Luminaire évacuation étanche conventionnel - 100% LED - 48Vcc - Conso : 0.95W - 45lm - IP65 IK10 - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - 960°C - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - Garantie 1 an - Livré avec ses 2 étiquettes réglementaires, modulables et clippables

Les Atouts de la gamme:

Une gamme complète et facile à installerLa gamme Primo3 est la plus large de notre catalogue, disposant de nombreuses fonctionnalités et possibilités de montage. Une gamme donc robuste et complète.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité