Kaufel - PRIMO3-LSC ambiance etanche 100% LED - 950lm -230Vac - NF AEAS.- LSC

Kaufel - PRIMO3-LSC ambiance etanche 100% LED - 950lm -230Vac - NF AEAS.- LSC

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 950 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 10.5 W

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - touche de contrôle

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5415022495478

Réf. Sonepar

00255249547

Réf. Fournisseur

442426K

Réf. Commerciale

Kaufel

flux lumineux utile

950 lm

indice de protection (IP)

IP65

puissance du système

10.5 W

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

touche de contrôle

mode de pose

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

avec télécommande

Oui

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

type de batterie

NiCd

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

40

douille

sans

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique opalin

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

transformateur électronique

appareil de commande échangeable

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

classe de protection

II

flux lumineux en mode veille

1000 lm

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

61 mm

hauteur/profondeur

112 mm

longueur

233 mm

nombre de pôles

4

type de connexion

raccordement à vis

Luminaire ambiance étanche conventionnel - 100% LED - 230Vac - Conso : 11VA - 950lm - IP65 IK10 - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - 960°C - Forte puissance lumineuse - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - Garantie 1 an

Les Atouts de la gamme:

Une gamme complète et facile à installerLa gamme Primo3 est la plus large de notre catalogue, disposant de nombreuses fonctionnalités et possibilités de montage. Une gamme donc robuste et complète.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité