Kaufel - BRIO+-LSC ambiance conventionnel - 100% LED - 48 a 230V - NF AEAS - V+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 340 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 4 W
température de couleur - 6000...6000 K
fonction - éclairage d'évacuation
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022026085
Réf. Sonepar
00255202608
Réf. Fournisseur
490801
Réf. Commerciale
Kaufel
flux lumineux utile
340 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
4 W
température de couleur
6000...6000 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
touche de contrôle
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Non
avec interrupteur à distance
Non
avec télécommande
Oui
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
nombre de têtes de luminaire
0
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
48...48 V
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...-30 °C
flux lumineux en mode veille
340 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.4
largeur
30 mm
hauteur/profondeur
117 mm
longueur
33.8 mm
largeur d'encastrement
130 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
longueur d’encastrement
225 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
4
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
Luminaire ambiance conventionnel - 100% LED - 48 à 230V - NF AEAS - Conso : 4,8W - 340lm - IP 42 IK 07 - Durée de vie des LED 10 ans - 960°C - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - Garantie 1 an
Les Atouts de la gamme:
Discret et multi-fonctionsNotre gamme BRIO+ intégre la fonction Visibilité+ qui permet d'accroître la visibilité des indications de balisage et d'emprunter le chemin le plus court en cas d'une évacuation d'urgence. Seul les références des BRIO+ Évacuation, Locaux à sommeil et LSC mono-tension Évacuation sont concernées par cette nouvelle fonction. Pour en savoir plus sur Visibilité+.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité.