Kaufel - BRIO+-LSC ambiance adressable - 100% LED - 230VAC - NF AEAS - V+

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 340 lm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • fonction - éclairage d'évacuation

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5415022501469

Réf. Sonepar

00255250146

Réf. Fournisseur

497810K

Réf. Commerciale

Kaufel

flux lumineux utile

340 lm

indice de protection (IP)

IP42

puissance du système

10 W

température de couleur

6000...6000 K

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

surveillance centralisée

mode de pose

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

type de pictogramme

autocollant

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Non

avec interrupteur à distance

Non

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

nombre de têtes de luminaire

0

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

réflecteur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...40 °C

flux lumineux en mode veille

340 lm

facteur de puissance (cos phi)

0.4

largeur

210 mm

hauteur/profondeur

122 mm

longueur

33.8 mm

largeur d'encastrement

130 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

longueur d’encastrement

225 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

4

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

fiche

Luminaire ambiance adressable - 100% LED - 230VAC - NF AEAS - Conso : 4,8W - 340lm - IP 42 IK 07 - Durée de vie des LED 10 ans - 960°C - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - Garantie 1 an

Les Atouts de la gamme:

Discret et multi-fonctionsNotre gamme BRIO+ intégre la fonction Visibilité+ qui permet d'accroître la visibilité des indications de balisage et d'emprunter le chemin le plus court en cas d'une évacuation d'urgence. Seul les références des BRIO+ Évacuation, Locaux à sommeil et LSC mono-tension Évacuation sont concernées par cette nouvelle fonction. Pour en savoir plus sur Visibilité+.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité.