Kaufel - Passerelle NaveoPro (systeme de gestion adress. 500 blocs LED)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface multiple
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022509915
Réf. Sonepar
00255250991
Réf. Fournisseur
51000040
Réf. Commerciale
Kaufel
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
interface multiple
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
autre
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
11
nombre de canaux
1
nombre d'appareils max. par canal
500
protection contre le démontage
Oui
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
100...240 V
type de tension
AC
puissance absorbée
14 W
dépendant du fournisseur
Oui
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP30
Centrale de gestion Naveo®Pro (système de gestion adress. 500 blocs LED) - Support Rail Din - Antenne WIFI 2.4GHz et Bluetooth - Alimentation Secteur 24Vcc
Les Atouts de la gamme:
Le système de surveillance Naveo®Pro vous permet de maintenir et d'enregistrer l'état de santé de votre éclairage de sécurité dans tous les types de bâtiments. Naveo®Pro est un moyen transparent et proactif d'installer, de surveiller et d'entretenir des systèmes d'éclairage de sécurité avec votre appareil mobile. Vous êtes maître des systèmes de sécurité de vos bâtiments.