Kaufel - Alarme incendie - Declencheur manuel a membrane deformable rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
hauteur - 35 mm
largeur - 90 mm
profondeur - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414363446415
Réf. Sonepar
00255534115
Réf. Fournisseur
534115
Réf. Commerciale
Kaufel
couleur
rouge
hauteur
35 mm
largeur
90 mm
profondeur
90 mm
Déclencheur manuel à membrane déformable - Rouge - avec clé - IP44 IK07 - Conforme NF EN 54-11 - Dimensions en mm (Lxlxh) : 90x90x35 - Garantie 1 an
Les Atouts de la gamme:
Retrouvez les centrales et périphériques d'alarme incendie de typer 4 filaire