Kaufel - Diffuseur Sonore & Visuel d'Alarme Feu (DSVAF) Mur - Faible conso.- a LED Flas..

Kaufel - Diffuseur Sonore & Visuel d'Alarme Feu (DSVAF) Mur - Faible conso.- a LED Flas..

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

  • compatible IFTTT - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5415022469134

Réf. Sonepar

00255246913

Réf. Fournisseur

534125

Réf. Commerciale

Kaufel

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Diffuseur Sonore & Visuel d'Alarme Feu (DSVAF) Mur - Faible conso.- à LED Flas..

Les Atouts de l'article:

Alarme incendie de Type 4 - Diffuseur sonore et visuel à LED Flash blanc 0,5 ou 1Hz - Alimentation : 9 à 60VCC - >90db à 2 mètres - Coffret ABS Blanc - IP41C IK07 - Volume de couverture Flash à 2,4m (=> portée 6m) ou à 3m (=> portée 8m) - Dimensions en mm (Øxh) : 110x60 (avec socle) - Conforme aux normes EN54-23 & EN54-3

Les Atouts de la gamme:

Retrouvez les centrales et périphériques d'alarme incendie de typer 4 filaire