Kaufel - Telecommande standard - Compatible toutes technologies (Std et SATI) KAUFEL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 70 mm
hauteur - 90 mm
profondeur - 60 mm
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414363431930
Réf. Sonepar
00255621201
Réf. Fournisseur
621201
Réf. Commerciale
Kaufel
matériau
plastique
largeur
70 mm
hauteur
90 mm
profondeur
60 mm
indice de protection (IP)
IP20
couleur
blanc
finition de la surface
non traité
numéro RAL
9010
Télécommande standard - Compatible toutes technologies (Std et SATI) KAUFEL - Polarisé - Gestion maxi. 500 blocs - 4 modules - Dimensions en mm (Lxlxh) : 82x70x70 - Garantie 1 an