Kaufel - Telecommande gammes SATI (Autotestable & adress.) - Compatible multi-marques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
hauteur - 70 mm
largeur - 70 mm
longueur - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022010183
Réf. Sonepar
00255621500
Réf. Fournisseur
621500
Réf. Commerciale
Kaufel
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
hauteur
70 mm
largeur
70 mm
longueur
90 mm
Télécommande pour gamme SATI (Autotestable & Adressable) - Polarisé ou Non Polarié - Gestion maxi. 500 blocs - 4 modules - Dimensions en mm (Lxlxh) : 82x70x70 - Compatible multi-marques - Equipé du REPORT SATI