Kaufel - Telecommande multifonctions (General, zonning, a cle, locaux a sommeil)

Kaufel - Telecommande multifonctions (General, zonning, a cle, locaux a sommeil)

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • hauteur - 58 mm

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 105 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5414363129004

Réf. Sonepar

00255624000

Réf. Fournisseur

624000

Réf. Commerciale

Kaufel

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

hauteur

58 mm

largeur

90 mm

longueur

105 mm

Télécommande multifonctions (Général, zonning, à clé, locaux à sommeil) - Polarisé ou Non Polarié - Gestion maxi. 500 blocs - 6 modules - Dimensions en mm (Lxlxh) : 105x58x90 - Equipé du REPORT SATI