Kaufel - PRIMEVO-PRIMO3 -Grille de protection IK10 - Zinguee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
couleur - acier inoxydable
matériau - acier inoxydable
longueur - 160 mm
largeur - 95 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414363190936
Réf. Sonepar
00255642015
Réf. Fournisseur
642015
Réf. Commerciale
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée
boîtier de protection
couleur
acier inoxydable
matériau
acier inoxydable
longueur
160 mm
largeur
95 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
290 mm
Grille de protection IK10 - Zinguée - Pour enveloppe PRIMO3 (ET) / PrimEvo (ET) - Dimensions en mm (Lxlxh) : 295x160x105 - Garantie 1 an
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….