Kaufel - PRIMO3-Kit d'encast. 100% mural-plafond - Dim.: 265 x 125 x 50mm

Kaufel - PRIMO3-Kit d'encast. 100% mural-plafond - Dim.: 265 x 125 x 50mm

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • longueur - 275 mm

  • largeur - 47 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5415022263404

Réf. Sonepar

00255000064

Réf. Fournisseur

642202K

Réf. Commerciale

Kaufel

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

couleur

blanc

matériau

plastique

longueur

275 mm

largeur

47 mm

pièce détachée

Non

transparent

Non

hauteur

150 mm

Platine encastrement - Dimensions encas. 260x120 mm - Pour enveloppe PRIMO3 (ET) - Dimensions en mm (Lxlxh) : 279x156x50 - Pour pose plafond/murale

Les Atouts de la gamme:

Une gamme complète et facile à installerLa gamme Primo3 est la plus large de notre catalogue, disposant de nombreuses fonctionnalités et possibilités de montage. Une gamme donc robuste et complète.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité