Kaufel - BRIO+-ECO3-Porte-etiquette livre avec etiquettes running man & fleche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
couleur - autre
matériau - plastique
longueur - 206 mm
largeur - 12 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414363606710
Réf. Sonepar
00255360671
Réf. Fournisseur
660000
Réf. Commerciale
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée
adaptateur
couleur
autre
matériau
plastique
longueur
206 mm
largeur
12 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
138 mm
Porte-étiquette livré avec étiquettes running man & flèche - Etiquettes réglementaires, modulables et clippables - Dimensions en mm (Lxlxh) : 215x142x25 - Pour enveloppe BRIO+ (ET) / BRIO ECO3 (ET)
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….