Kaufel - BRIO+-ECO3 -Platine encast. - Dim. encast. 224x125x50 mm - Pose murale ou plaf..
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 235 mm
largeur - 33 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8713812748290
Réf. Sonepar
00255274829
Réf. Fournisseur
660004
Réf. Commerciale
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
235 mm
largeur
33 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
147 mm
BRIO+/ECO3 /Platine encast. - Dim. encast. 224x125x50 mm - Pose murale ou plaf..
Les Atouts de l'article:
Platine encastrement - Dimensions encas. 224x125x50 mm - Pose murale ou plafond - Equipé d'un porte-étiquette avec 2 étiquettes réglementaires, modulables et clippables - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x152x39 - Pour enveloppe BRIO+ (ET) / BRIO ECO3 (ET)
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….