Kaufel - BAT 7.2V - 4Ah DCPACT L A (Pack de 2 batteries)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 4000 mAh
nombre de cellules - 6
modèle - nickel-cadmium
longueur - 122 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022507416
Réf. Sonepar
00255250741
Réf. Fournisseur
758510
Réf. Commerciale
Kaufel
tension nominale
7.2 V
capacité
4000 mAh
nombre de cellules
6
modèle
nickel-cadmium
longueur
122 mm
hauteur, borne comprise
245 mm
largeur
81 mm
bloc d'accus
Oui
boîtier en plastique
Oui
poids
690 g
BAES - Lot de 2 Batteries 7,2V 4Ah NiCd - Vendu par conditionnement d'1 pack - Pour modèle DUO C 100% LED -
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….