Kaufel - BAES - Batterie 2x1,2V VST AAL 0,8Ah NiCd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 2.4 V
capacité - 600 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - AA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414363613367
Réf. Sonepar
00255361336
Réf. Fournisseur
758700
Réf. Commerciale
Kaufel
désignation des dimensions
autre
tension nominale
2.4 V
capacité
600 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
AA
nombre de cellules
2
modèle
nickel-cadmium
longueur
99 mm
hauteur, borne comprise
179 mm
largeur
14.5 mm
diamètre
14.5 mm
bloc d'accus
Non
boîtier en plastique
Oui
poids
50 g
BAES - Batterie 2x1,2V VST AAL 0,8Ah NiCd - Pour modèle PRIMO3 (ET) & BRIO+ (ET) Evacuation ou Habitation - Vendu par conditionnement d'1 pièce
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….