Kaufel - BAES - 2 x Batteries 2x1,2V VST AAL 0,8Ah NiCd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2.5 V
capacité - 600 mAh
autre désignation - AA
nombre de cellules - 2
modèle - nickel-cadmium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414363613374
Réf. Sonepar
00255361337
Réf. Fournisseur
758701
Réf. Commerciale
Kaufel
tension nominale
2.5 V
capacité
600 mAh
autre désignation
AA
nombre de cellules
2
modèle
nickel-cadmium
longueur
99 mm
hauteur, borne comprise
179 mm
largeur
14.5 mm
diamètre
14.5 mm
bloc d'accus
Oui
boîtier en plastique
Oui
poids
50 g
BAES - 2 x Batteries 2x1,2V VST AAL 0,8Ah NiCd - Pour modèle BRIO+ (ET) LSL - Vendu par conditionnement d'1 pack
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….