Kaufel - BAES - 2 x Batteries 3x1,2V VST AAL 0,6Ah NiCd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 600 mAh
autre désignation - AA
nombre de cellules - 3
modèle - nickel-cadmium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022165197
Réf. Sonepar
00255758710
Réf. Fournisseur
758710
Réf. Commerciale
Kaufel
tension nominale
3.6 V
capacité
600 mAh
autre désignation
AA
nombre de cellules
3
modèle
nickel-cadmium
longueur
148 mm
hauteur, borne comprise
198 mm
diamètre
14 mm
bloc d'accus
Oui
boîtier en plastique
Oui
BAES - 2 x Batteries 3x1,2V VST AAL 0,6Ah NiCd - Pour modèle BRIO+ (ET) 60L DBR - DL - Vendu par conditionnement d'1 pack