Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 150mm2 M12 selon DIN 46235
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 150 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 22
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4012078011242
Réf. Sonepar
00171801124
Réf. Fournisseur
110R12
Réf. Commerciale
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
12
angle de raccordement
180° (horizontal)
section nominale
150 mm²
traitement de la surface
étamé
numéro d'identification
22
nombre de trous de fixation
1
couleur caractéristique
sans
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 150mm² - bornage M12, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages