Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 400mm2 M14 selon DIN 46235
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 400 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 38
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4012078471442
Réf. Sonepar
00171847144
Réf. Fournisseur
114R14
Réf. Commerciale
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
14
angle de raccordement
180° (horizontal)
section nominale
400 mm²
traitement de la surface
étamé
numéro d'identification
38
nombre de trous de fixation
1
couleur caractéristique
sans
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 400mm² - bornage M14, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages