Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 500mm2 M20 selon DIN 46235
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 20
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 500 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 42
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078056335
Réf. Sonepar
00171805633
Réf. Fournisseur
115R20
Réf. Commerciale
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
20
angle de raccordement
180° (horizontal)
section nominale
500 mm²
traitement de la surface
étamé
numéro d'identification
42
nombre de trous de fixation
1
couleur caractéristique
sans
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 500mm² - bornage M20, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages