fin de vie
Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 630mm2 M20 selon DIN 46235

Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 630mm2 M20 selon DIN 46235

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 20

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 625 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 44

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012078056359

Réf. Sonepar

00171805635

Réf. Fournisseur

116R20

Réf. Commerciale

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

20

angle de raccordement

180° (horizontal)

section nominale

625 mm²

traitement de la surface

étamé

numéro d'identification

44

nombre de trous de fixation

1

couleur caractéristique

sans

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 630mm² - bornage M20, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages