Klauke - Manchon tubulaire parallele a sertir en cuivre 35 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 35...35 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 10 kV
plage AWG - 2...2
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012078438773
Réf. Sonepar
00171843877
Réf. Fournisseur
1655K
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
35...35 mm²
forme du manchon
court
modèle
finition standard
série de tensions
jusqu'à 10 kV
plage AWG
2...2
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
matériau
cuivre
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
sans
type de raccordement
connecteur parallèle
nombre de bifurcations
2
pour connexions résistant à la traction
Non
arrêt d'huile/barre centrale
Non