Klauke - Embout de cablage isole jaune 0,25mm2 - longueur 8mm -selon NCF 63-023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - jaune
isolé - Oui
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4012078387644
Réf. Sonepar
00171802337
Réf. Fournisseur
1678
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
0.25 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
jaune
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
Embout de câblage pré-isolé de section 0,25mm² de longueur 8mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur jaune. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Conforme à la norme DIN 46228-4 et à la norme NFC 63-023